Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1681130 SACC-M12FR-4CON-PG7 CONNETTORE - 1681130

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm

  • Ausführung des Gehäuses - abgewinkelt

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918157395

Artikelnummer

PHC1681130

Herstellernummer

1681130

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

4...6 mm

Ausführung des Gehäuses:

abgewinkelt

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-40...85 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.25...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.25...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

Kunststoff

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

HB

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP67

Min. Anzahl der Steckzyklen:

50

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schraubanschluss: bewährte Anschlusstechnik für eine große Auswahl unterschiedlicher Leiter.