Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1680539 PROT-M12 SPINA - 1680539

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1680539 PROT-M12 SPINA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Halogenfrei - nein

  • Glasfaserverstärkt - nein

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918163389

Artikelnummer

PHC1680539

Herstellernummer

1680539

Hersteller

PHC

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Halogenfrei:

nein

Glasfaserverstärkt:

nein

Schlagfest:

nein

Farbe:

schwarz

Verschlusskappen mit Aussen- oder Innengewinde.