Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1679427 HC-K 4/0-EBUS CONNETTORE HEAVY INSERTO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1679427 HC-K 4/0-EBUS CONNETTORE HEAVY INSERTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 4

  • Bemessungsstrom In - 80 A

  • Bemessungsspannung - 830 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schraubanschluss

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918168865

Artikelnummer

PHC1679427

Herstellernummer

1679427

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

4

Bemessungsstrom In:

80 A

Bemessungsspannung:

830 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Durchmesser des Steckkontaktes:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K4/0, 4 polig, Schraubanschluss ohne Drahtschutz