Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1679320 HC-K 4/8-EBUS INSERTO - 1679320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Durchmesser Steckkontakt - 6 mm

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918163563

Artikelnummer

PHC1679320

Herstellernummer

1679320

Hersteller

PHC

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Bemessungsstrom In:

80 A

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsspannung:

400 V

Bemessungsstoßspannung:

6 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schraubanschluss

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

1.5...16 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1.5...16 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

HEAVYCON Buchseneinsatz, Serie K4/8, für 4 Leistungs- und 8 Steuerkontakte, Schraubanschluss ohne Drahtschutz