PHOENIX CONTACT - PHC1676763 Contatto pneumatico - 1676763

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Durchmesser Steckkontakt - 8 mm
Umgebungstemperatur - -40...80 °C
Packung
10 ST
EAN
4017918129415
Artikelnummer
PHC1676763
Herstellernummer
1676763
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Durchmesser Steckkontakt:
8 mm
Umgebungstemperatur:
-40...80 °C
Mit Drahtschutz:
nein
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein


