Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1676750 HC-M-PN2-6,00-ST CONNETTORE PNEUMATICO - 1676750

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1676750 HC-M-PN2-6,00-ST CONNETTORE PNEUMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Durchmesser Steckkontakt - 6 mm

  • Werkstoff des Kontaktes - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918129422

Artikelnummer

PHC1676750

Herstellernummer

1676750

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Durchmesser Steckkontakt:

6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN2-Modul, Schlauchinnendurchmesser 6,0 mm