PHOENIX CONTACT - PHC1674943 CK1,6-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO - 1674943

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918135645
Artikelnummer
PHC1674943
Herstellernummer
1674943
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


