Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1674927 CK1,6-ED-2,50ST AU CONTATTO TORNITO - 1674927

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1674927 CK1,6-ED-2,50ST AU CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Umgebungstemperatur - 125...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 2.5...2.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918135621

Artikelnummer

PHC1674927

Herstellernummer

1674927

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Umgebungstemperatur:

125...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

2.5...2.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

2.5...2.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

6 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

Kupfer

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Contatto a crimpare, diametro contatti: 1,6 mm, tornito, Spina, materiale contatti: Lega di rame, superficie contatti: dorato, sezione di connessione: 2,5 mm² ... 2,5 mm², AWG 14