PHOENIX CONTACT - PHC1674914 CK1,6-ED-0,75ST AU CONTATTO TORNITO - 1674914

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes - 10 A
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...0.75 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918135614
Artikelnummer
PHC1674914
Herstellernummer
1674914
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Max. Betriebsstrom eines Kontaktes:
10 A
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


