PHOENIX CONTACT - PHC1674833 CK2,5-ED-1,00BU AU CONTATTO TORNITO - 1674833

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.75...1 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918135539
Artikelnummer
PHC1674833
Herstellernummer
1674833
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.75...1 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.75...1 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold


