PHOENIX CONTACT - PHC1674794 CK2,5-ED-4,00ST AU CONTATTO TORNITO - 1674794

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Umgebungstemperatur - 125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig - 4...4 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918135492
Artikelnummer
PHC1674794
Herstellernummer
1674794
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
125...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
4...4 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
4...4 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
7.5 mm
Durchmesser Steckkontakt:
2.5 mm
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Min. Anzahl der Steckzyklen:
500


