Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1674480 CK1,6-ED-0,50BU AU CONTATTO TORNITO - 1674480

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1674480 CK1,6-ED-0,50BU AU CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.5...0.5 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.5...0.5 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918135386

Artikelnummer

PHC1674480

Herstellernummer

1674480

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.5...0.5 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.5...0.5 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser Steckkontakt:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,5 mm², vergoldet