Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1668661 SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M12FR B CAVO SENSOR - 1668661

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1668661 SAC-3P-M12MR/3,0-PUR/M12FR B CAVO SENSOR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 3

  • Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig - M12

  • Art des Steckkontaktes, feldseitig - Female (Buchse)

  • Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig - abgewinkelt

  • Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig - M12

Packung

  • 1 ST

EAN

4017918137021

Artikelnummer

PHC1668661

Herstellernummer

1668661

Hersteller

PHC

Polzahl:

3

Ausführung elektrischer Anschluss, feldseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, feldseitig:

Female (Buchse)

Anordnung der Kabelzuführung, feldseitig:

abgewinkelt

Ausführung elektrischer Anschluss, gehäuseseitig:

M12

Art des Steckkontaktes, gehäuseseitig:

Male (Stecker)

Anordnung der Kabelzuführung, gehäuseseitig:

abgewinkelt

Kabellänge:

3 m

Werkstoff des Kabelmantels:

sonstige

Halogenfrei:

ja

Farbe des Kabelmantels:

schwarz

Mit LED-Anzeige:

nein

Geschirmt:

nein

Kabeltyp:

mehradrig

Strahlenvernetzt:

nein

Werkstoff des Kontaktgrundkörpers:

CuSn

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel/Gold

Zulässige Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:

-40...80 °C

Zulässige Kabelaußentemperatur bei Montage/Handling:

-5...80 °C

Bemessungsstrom In:

4 A

Bemessungsspannung:

250 V

Durchgangswiderstand:

5000 mOhm

Einfach und sicher: 100 % elektrisch geprüfte steckbare Komponenten. Unser Standard: die robuste halogenfreie PUR-Leitung. Rationelle Integration von Brückungsfunktionen direkt im Steckverbinder.