PHOENIX CONTACT - PHC1666419 MM-EML (EX6)R C1 WH/BK Etichetta - 1666419
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - mehrfarbig
Länge - 0.06 mm
Transparent - nein
Fluoreszierend - nein
Breite - 8000 mm
Packung
1 ST
EAN
4067923210943
Artikelnummer
PHC1666419
Herstellernummer
1666419
Hersteller
PHC
Farbe:
mehrfarbig
Länge:
0.06 mm
Transparent:
nein
Fluoreszierend:
nein
Breite:
8000 mm
Halogenfrei:
ja
Höhe:
6 mm
Etichetta, Rotolo, bianco/nero, in bianco, siglabile con: THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, THERMOFOX, tipo di montaggio: colla, lungh. nastro: 8 m, altezza del campo di testo: 5 mm, larghezza del campo di testo: 8000 mm


