Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663705 CK2,5-ED-4,00BU AG CONTATTO TORNITO - 1663705

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663705 CK2,5-ED-4,00BU AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 4...4 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 4...4 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918123512

Artikelnummer

PHC1663705

Herstellernummer

1663705

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

4...4 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

4...4 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 4,00 mm², versilbert