Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663598 CK2,5-ED-1,00ST AG CONTATTO TORNITO - 1663598

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663598 CK2,5-ED-1,00ST AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.75...1 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Art des Kontaktes - gedreht (Drehbank)

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918123406

Artikelnummer

PHC1663598

Herstellernummer

1663598

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.75...1 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Art des Kontaktes:

gedreht (Drehbank)

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.75...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

1...1 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.75...1 mm²

Abisolierlänge:

7.5 mm

Durchmesser Steckkontakt:

2.5 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Gedrehter 2,5er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,75 bis 1,00 mm², versilbert