Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663488 HC-M-PN3-1,60-ST CONNETTORE PNEUMATICO - 1663488

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663488 HC-M-PN3-1,60-ST CONNETTORE PNEUMATICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0...0 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

  • Umgebungstemperatur - -40...80 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0...0 mm²

Packung

  • 10 ST

EAN

4017918123291

Artikelnummer

PHC1663488

Herstellernummer

1663488

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0...0 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Umgebungstemperatur:

-40...80 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0...0 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0...0 mm²

Durchmesser Steckkontakt:

5.2 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Pneumatik-Stift, für HC-M-PN3-Modul, Schlauchinnendurchmesser 1,6 mm