PHOENIX CONTACT - PHC1663394 CK1,6-ED-0,37BU AG CONTATTO TORNITO - 1663394

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Buchse
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 0.14...0.37 mm²
Packung
100 ST
EAN
4017918123208
Artikelnummer
PHC1663394
Herstellernummer
1663394
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Buchse
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.37 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.37 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
8 mm
Durchmesser Steckkontakt:
1.6 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


