Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663336 CK1,6-ED-0,37ST AG CONTATTO TORNITO

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663336 CK1,6-ED-0,37ST AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Stift

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 0.14...0.37 mm²

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Crimpanschluss

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 0.14...0.37 mm²

Packung

  • 100 ST

EAN

4017918123147

Artikelnummer

PHC1663336

Herstellernummer

1663336

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Stift

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.14...0.37 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.14...0.37 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.14...0.37 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.14...0.37 mm²

Abisolierlänge:

8 mm

Durchmesser des Steckkontaktes:

1.6 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 1,6er Crimpkontakt, Stift-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 0,14 bis 0,37 mm², versilbert