Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1663307 CK4,0-ED-6,00BU AG CONTATTO TORNITO - 1663307

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1663307 CK4,0-ED-6,00BU AG CONTATTO TORNITO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Umgebungstemperatur - -40...125 °C

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 6...6 mm²

  • Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 6...6 mm²

Packung

  • 25 ST

EAN

4017918123116

Artikelnummer

PHC1663307

Herstellernummer

1663307

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

6...6 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

6...6 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Crimpanschluss

Abisolierlänge:

10 mm

Durchmesser Steckkontakt:

4 mm

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Silber

Gedrehter 4,0er Crimpkontakt, Buchsen-Einzelkontakt, Aderquerschnitt 6,00 mm², versilbert