PHOENIX CONTACT - PHC1663242 CK4,0-ED-2,50ST AG CONTATTO TORNITO - 1663242

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - Stift
Umgebungstemperatur - -40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse - 2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig - 2.5...2.5 mm²
Packung
25 ST
EAN
4017918123055
Artikelnummer
PHC1663242
Herstellernummer
1663242
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
Stift
Umgebungstemperatur:
-40...125 °C
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
2.5...2.5 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
2.5...2.5 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Crimpanschluss
Abisolierlänge:
9 mm
Durchmesser Steckkontakt:
4 mm
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Silber


