PHOENIX CONTACT - PHC1662528 SACC-M12MS-4CON-PG 7-M CONNETTORE - 1662528

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 4...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918137526
Artikelnummer
PHC1662528
Herstellernummer
1662528
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
4...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-40...85 °C
Bemessungsspannung:
250 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.25...0.75 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.25...0.75 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
HB
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP67
Min. Anzahl der Steckzyklen:
50
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


