PHOENIX CONTACT - PHC1658435 VS-PN-RJ45-5-Q/IP20 CONNETTORE RJ45 - 1658435

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 14 mm
Höhe - 15 mm
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Umgebungstemperatur - -10...60 °C
Bemessungsspannung - 72 V
Packung
1 ST
EAN
4046356163118
Artikelnummer
PHC1658435
Herstellernummer
1658435
Hersteller
PHC
Breite:
14 mm
Höhe:
15 mm
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.32...0.32 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
Kupfer
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-10...60 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20


