PHOENIX CONTACT - PHC1656990 VS-08-RJ45-5-Q/IP67 CONNETTORE - 1656990

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 38.4 mm
Höhe - 22.8 mm
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Umgebungstemperatur - -20...70 °C
Bemessungsspannung - 72 V
Packung
1 ST
EAN
4046356081399
Artikelnummer
PHC1656990
Herstellernummer
1656990
Hersteller
PHC
Breite:
38.4 mm
Höhe:
22.8 mm
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.36 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige Kupferlegierungen
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP67


