PHOENIX CONTACT - PHC1656725 Connettore RJ45 - 1656725

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Schneidklemmanschluss
Breite - 14 mm
Packung
1 ST
EAN
4046356030045
Artikelnummer
PHC1656725
Herstellernummer
1656725
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1.75 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Breite:
14 mm
Höhe:
14.6 mm
Tiefe:
55.85 mm
Umgebungstemperatur:
-20...70 °C
Bemessungsspannung:
72 V
Überspannungskategorie:
II
Verschmutzungsgrad:
1
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.13...0.25 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.25 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
sonstige
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Werkstoff des Isolierkörpers:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Betriebstemperatur:
-20...70 °C
Schutzart (IP), montiert:
IP20
Anzahl der Leitungseinführungen:
1
Mit Dichtung:
nein


