Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1653168 Inserto connettori femmina RJ45 - 1653168

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1653168 Inserto connettori femmina RJ45

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Polzahl - 8

  • Bemessungsstrom In - 2 A

  • Bemessungsspannung - 72 V

  • Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein

  • Werkstoff des Steckverbindereinsatzes - Thermoplast

Packung

  • 5 ST

EAN

4017918970086

Artikelnummer

PHC1653168

Herstellernummer

1653168

Hersteller

PHC

Polzahl:

8

Bemessungsstrom In:

2 A

Bemessungsspannung:

72 V

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-20...70 °C

Überspannungskategorie:

II

Verschmutzungsgrad:

2

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.13...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.13...0.25 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.13...0.25 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Gold

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

RJ45-Buchseneinsatz, modular (Keystone), CAT6, 8-polig, geschirmt, mit Kabelanschluss (LSA), für Litze und starre Adern AWG 26 ... 22