PHOENIX CONTACT - PHC1652729 Inserto portacontatti maschio RJ45 - 1652729

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Polzahl - 8
Bemessungsstrom In - 1 A
Bemessungsspannung - 72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte - nein
Packung
5 ST
EAN
4017918952853
Artikelnummer
PHC1652729
Herstellernummer
1652729
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Polzahl:
8
Bemessungsstrom In:
1 A
Bemessungsspannung:
72 V
Kontakteinsatz ohne Kontakte:
nein
Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:
Thermoplast
Umgebungstemperatur:
-25...60 °C
Überspannungskategorie:
I
Verschmutzungsgrad:
2
Mit Drahtschutz:
nein
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.16...0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.16...0.22 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.16...0.22 mm²
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Gold
Werkstoff des Kontaktes:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Mit Schutzleiter:
nein


