PHOENIX CONTACT - PHC1647666 ENLAR-M-KV-M20/M25 ADATTATORE - 1647666

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Werkstoff - sonstige
Vernickelt - ja
Explosionsgeschützt - nein
Packung
10 ST
EAN
4017918947071
Artikelnummer
PHC1647666
Herstellernummer
1647666
Hersteller
PHC
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Werkstoff:
sonstige
Vernickelt:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Erweiterungsadapter, M20 auf M25, inklusive O-Ring


