PHOENIX CONTACT - PHC1646010 Pressacavi - 1646010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gewindeart - metrisch
Werkstoff - Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser - 19...19 mm
Schutzart (IP) - IP68
Gewindelänge - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
4017918941253
Artikelnummer
PHC1646010
Herstellernummer
1646010
Hersteller
PHC
Gewindeart:
metrisch
Werkstoff:
Kunststoff
Geeignet für Kabeldurchmesser:
19...19 mm
Schutzart (IP):
IP68
Gewindelänge:
8 mm
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Mit Gegenmutter:
nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Halogenfrei:
nein
Ausführung:
gerade
Explosionsgeprüfte Ausführung:
nein
Schlüsselweite:
43 mm
Biegeschutz:
nein
EMV-Ausführung:
nein
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Teilbare Verschraubung:
nein
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Sechskant Eckmaß:
46 mm
Art der Dichtung:
sonstige
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Einsatztemperatur:
-30...100 °C
Material Dichtung:
sonstige
Geschirmt:
nein
Für bewehrte Kabel:
nein
Druckausgleichend:
nein


