Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1641772 SACC-M12FS-4QO-0,75-M CONNETTORE - 1641772

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1641772 SACC-M12FS-4QO-0,75-M CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 0

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 4...8 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4017918921859

Artikelnummer

PHC1641772

Herstellernummer

1641772

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

0

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

4...8 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Durchmesser des Steckverbinders:

18.4 mm

Anzahl der Datenkontakte:

0

Bemessungsstrom In:

4 A

Umgebungstemperatur:

-25...80 °C

Bemessungsspannung:

250 V

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

0.34...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

0.34...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

0.34...0.75 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

0.34...0.75 mm²

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Schneidklemmanschluss

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

Nickel

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Beschichtung Gehäuse:

sonstige

Werkstoff des Gewinderings:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Schutzart (IP), montiert:

IP65

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

Sicherer Einsatz im Feld durch hohe Schutzarten. Flexibel: Steckverbinder für die Konfektionierung vor Ort. Schneidklemmanschluss: innovative und zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader.