PHOENIX CONTACT - PHC1641688 SACC-M12FS-4QO-0,34-M CONNETTORE - 1641688

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 0
Anzahl der Steuerkontakte - 4
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...6 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4017918925178
Artikelnummer
PHC1641688
Herstellernummer
1641688
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
0
Anzahl der Steuerkontakte:
4
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...6 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Durchmesser des Steckverbinders:
16.3 mm
Anzahl der Datenkontakte:
0
Bemessungsstrom In:
4 A
Umgebungstemperatur:
-25...80 °C
Bemessungsspannung:
125 V
Überspannungskategorie:
III
Verschmutzungsgrad:
3
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
0.14...0.34 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
0.14...0.34 mm²
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schneidklemmanschluss
Werkstoff der Kontaktbeschichtung:
Nickel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Beschichtung Gehäuse:
sonstige
Werkstoff des Gewinderings:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Schutzart (IP), montiert:
IP65
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


