PHOENIX CONTACT - PHC1641604 HC-A3-STQ1,5-KML-G-PA CONNETTORE MASCHIO - 1641604

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Polzahl - 3
Bemessungsstrom In - 10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Breite - 34 mm
Höhe - 32.36 mm
Packung
1 ST
EAN
4017918890001
Artikelnummer
PHC1641604
Herstellernummer
1641604
Hersteller
PHC
Polzahl:
3
Bemessungsstrom In:
10 A
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Breite:
34 mm
Höhe:
32.36 mm
Tiefe:
78.55 mm
Verschmutzungsgrad:
3
Art der Verriegelung:
Längsbügel
Betriebstemperatur:
-25...80 °C


