Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1639245 SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE Quadro st - 1639245

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1639245 SOL-SC-2ST-0-DC-4MPPT-1300EQSE Quadro st

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite - 400 mm

  • String-Absicherung - ohne

  • Höhe - 400 mm

  • Tiefe - 200 mm

  • Max. Eingangsspannung DC - 1000 V

Packung

  • 1 ST

EAN

2000007639171

Artikelnummer

PHC1639245

Herstellernummer

1639245

Hersteller

PHC

Breite:

400 mm

String-Absicherung:

ohne

Höhe:

400 mm

Tiefe:

200 mm

Max. Eingangsspannung DC:

1000 V

Anzahl der unterstützten MPP-Tracker:

4

Anzahl der Eingänge pro MPP-Tracker:

2

Anzahl der Ausgänge pro MPP-Tracker:

2

Werkstoff:

Kunststoff

Schutzart (IP):

IP65

Prüfklasse Typ 1:

ja

Prüfklasse Typ 2:

nein

Prüfklasse Typ 3:

nein

Max. Ausgangsstrom:

40 A

Farbe:

sonstige

Max. Eingangsstrom pro String:

20 A

Art der Einführung:

Verschraubung

Mit Erdungsanschluss:

ja

Mit Lasttrennschalter bestückt:

ja

Anschlussart:

Federzuganschluss

Quadro di stringa; tensione MPP: 1000 V DC; numero di stringhe: 2; Stesso numero di stringhe di ingresso e di uscita; numero di MPP Tracker supportati: 4; protezioni contro le sovratensioni: T1 / T2; dotazione: Interruttore DC per i vigili del fuoco; tipo di inserimento conduttore: Connessione a vite per cavo