Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1636402 Inserto contatti - 1636402

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1636402 Inserto contatti

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - Buchse

  • Polzahl - 12

  • Bemessungsstrom In - 100 A

  • Bemessungsspannung - 690 V

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

4046356180320

Artikelnummer

PHC1636402

Herstellernummer

1636402

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

Buchse

Polzahl:

12

Bemessungsstrom In:

100 A

Bemessungsspannung:

690 V

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Anzahl der Steuerkontakte:

6

Kontakteinsatz ohne Kontakte:

nein

Werkstoff des Steckverbindereinsatzes:

Thermoplast

Umgebungstemperatur:

-40...125 °C

Betriebstemperatur:

-40...125 °C

Bemessungsstoßspannung:

8 kV

Überspannungskategorie:

III

Verschmutzungsgrad:

3

Mit Drahtschutz:

nein

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:

16...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:

16...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:

16...35 mm²

Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:

16...35 mm²

Werkstoff der Kontaktbeschichtung:

sonstige

Werkstoff des Kontakteinsatzes:

Thermoplast

Werkstoff des Kontaktes:

sonstige Kupferlegierungen

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

ja

Min. Anzahl der Steckzyklen:

500

Breite:

34 mm

Höhe:

52.2 mm

Tiefe:

111 mm

Inserto portacontatti per connettori industriali rettangolari Phoenix Contact Tipo/modello: PHC1636402 - HC-K 6 6 EBUS Inserto portacontatti