PHOENIX CONTACT - PHC1629216 M23-09P1N8A80DU CONNETTORE - 1629216

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Anzahl der Steuerkontakte - 8
Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626618494
Artikelnummer
PHC1629216
Herstellernummer
1629216
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Anzahl der Steuerkontakte:
8
Für Kabelaußendurchmesser:
3...15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
8
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


