Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1629201 M23-17P1N8A8004 CONNETTORE - 1629201

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1629201 M23-17P1N8A8004 CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 17

  • Anzahl der Steuerkontakte - 17

  • Für Kabelaußendurchmesser - 9...15 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626618340

Artikelnummer

PHC1629201

Herstellernummer

1629201

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

17

Anzahl der Steuerkontakte:

17

Für Kabelaußendurchmesser:

9...15 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

125 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 17, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 9 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)