Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1629166 M23-12S1N8A8003S CONNETTORE - 1629166

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1629166 M23-12S1N8A8003S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 12

  • Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Anzahl der Datenkontakte - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626617992

Artikelnummer

PHC1629166

Herstellernummer

1629166

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

12

Für Kabelaußendurchmesser:

6...10 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Anzahl der Datenkontakte:

0

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

150 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 12, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 6 mm... 10 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)