Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1629140 M23-06P1N8A90DUS CONNETTORE - 1629140

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1629140 M23-06P1N8A90DUS CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 6

  • Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm

  • Ausführung des Gehäuses - gerade

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626762876

Artikelnummer

PHC1629140

Herstellernummer

1629140

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Für Kabelaußendurchmesser:

3...15 mm

Ausführung des Gehäuses:

gerade

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

300 V

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per giunti, applicazione: Segnale, serie: M23 PRO, diritto, schermato: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 6, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 3 mm ... 15 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)