PHOENIX CONTACT - PHC1629136 M23-06S1N8A90DUS CONNETTORE - 1629136

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 3...15 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626762838
Artikelnummer
PHC1629136
Herstellernummer
1629136
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
3...15 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


