PHOENIX CONTACT - PHC1629122 M23-09P1N8A9003S CONNETTORE - 1629122

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 1
Für Kabelaußendurchmesser - 6...10 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 8
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626762692
Artikelnummer
PHC1629122
Herstellernummer
1629122
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
1
Für Kabelaußendurchmesser:
6...10 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
8
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
300 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


