PHOENIX CONTACT - PHC1629088 M23-12P1N8AW500S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Schirmanschluss - nein
Mit PE-Anschluss - nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94 - V0
Schutzart (IP), montiert - IP68
Umgebungstemperatur - 105...105 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626762999
Artikelnummer
PHC1629088
Herstellernummer
1629088
Hersteller
PHC
Mit Schirmanschluss:
nein
Mit PE-Anschluss:
nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL 94:
V0
Schutzart (IP), montiert:
IP68
Umgebungstemperatur:
105...105 °C
Betriebstemperatur:
-40...105 °C
Mit Gewinde:
ja