PHOENIX CONTACT - PHC1629030 M17-6ES1N8A8003 CONNETTORE - 1629030

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626706092
Artikelnummer
PHC1629030
Herstellernummer
1629030
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5...9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


