PHOENIX CONTACT - PHC1629006 M17-17S1N8A8003S CONNETTORE - 1629006

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...9.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626705859
Artikelnummer
PHC1629006
Herstellernummer
1629006
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5...9.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


