PHOENIX CONTACT - PHC1628968 M17-17P1N8A9002S CONNETTORE - 1628968

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Leistungskontakte - 17
Für Kabelaußendurchmesser - 3.5...6.5 mm
Ausführung des Gehäuses - gerade
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Bemessungsspannung - 60 V
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626706733
Artikelnummer
PHC1628968
Herstellernummer
1628968
Hersteller
PHC
Anzahl der Leistungskontakte:
17
Für Kabelaußendurchmesser:
3.5...6.5 mm
Ausführung des Gehäuses:
gerade
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
60 V
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Verriegelung:
sonstige
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V0
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


