Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628930 M17-08P1N8AW600S CONNETTORE - 1628930

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628930 M17-08P1N8AW600S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schirmanschluss - nein

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Umgebungstemperatur - 105...105 °C

  • Betriebstemperatur - -40...105 °C

  • Mit Gewinde - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626707051

Artikelnummer

PHC1628930

Herstellernummer

1628930

Hersteller

PHC

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit PE-Anschluss:

nein

Umgebungstemperatur:

105...105 °C

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit Gewinde:

ja

M17, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M17 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 8, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, misura flangia: 28 mm x 28 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)