Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628873 M23-5EP198A8023S CONNETTORE - 1628873

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628873 M23-5EP198A8023S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 6

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...12 mm

  • Umgebungstemperatur - -40...105 °C

  • Bemessungsspannung - 630 V

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

1 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

4055626617695

Artikelnummer

PHC1628873

Herstellernummer

1628873

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

6

Für Kabelaußendurchmesser:

7.5...12 mm

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M23 PRO, diritto, corto, schermato: sì, Bloccaggio rapido ONECLICK, Numero di poli: 5+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 12 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)