Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628857 M23-7EP198A8LDL CONNETTORE - 1628857

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628857 M23-7EP198A8LDL CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Kontaktausführung - sonstige

  • Anzahl der Leistungskontakte - 4

  • Anzahl der Steuerkontakte - 4

  • Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...17 mm

  • Anzahl der Datenkontakte - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626619095

Artikelnummer

PHC1628857

Herstellernummer

1628857

Hersteller

PHC

Kontaktausführung:

sonstige

Anzahl der Leistungskontakte:

4

Anzahl der Steuerkontakte:

4

Für Kabelaußendurchmesser:

7.5...17 mm

Anzahl der Datenkontakte:

4

Umgebungstemperatur:

-40...105 °C

Bemessungsspannung:

630 V

Art der Verriegelung:

sonstige

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Mit Schutzleiter:

nein

Min. Anzahl der Steckzyklen:

100

Geschirmt:

nein

Mit Statusanzeige:

nein

M23, Connettore per cavi, applicazione: Potenza, serie: M23 PRO, diritto, lungo, schermato: sì, Bloccaggio a vite, Numero di poli: 4+3+PE, tipo di connessione del contatto: Spina, Connessione a crimpare, diametro cavi: 7,5 mm ... 17 mm, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)