Startseite

PHOENIX CONTACT - PHC1628832 M23-5ES198AW600S CONNETTORE - 1628832

KopierenKopieren
PHOENIX CONTACT - PHC1628832 M23-5ES198AW600S CONNETTORE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Schirmanschluss - nein

  • Mit PE-Anschluss - nein

  • Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94 - V0

  • Schutzart (IP), montiert - IP68

  • Umgebungstemperatur - 105...105 °C

Packung

  • 1 ST

EAN

4055626763361

Artikelnummer

PHC1628832

Herstellernummer

1628832

Hersteller

PHC

Mit Schirmanschluss:

nein

Mit PE-Anschluss:

nein

Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:

V0

Schutzart (IP), montiert:

IP68

Umgebungstemperatur:

105...105 °C

Betriebstemperatur:

-40...105 °C

Mit Gewinde:

ja

M23, Connettore per apparecchi anteriore, serie: M23 PRO, diritto, schermati: sì, Per il bloccaggio rapido standard e ONECLICK, Numero di poli: 5+PE, Senso di rotazione: standard, tipo di connessione del contatto: Femmina, Connessione a crimpare, 4x Ø 3,2, misura flangia: 28 mm x 28 mm, codifica: N, L'articolo è senza piombo secondo la direttiva RoHS II senza eccezione 6c (Pb < 0,1 %)