PHOENIX CONTACT - PHC1628815 M23-5ES198A80DNS CONNETTORE - 1628815

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 5.5...15 mm
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
EAN
4055626617510
Artikelnummer
PHC1628815
Herstellernummer
1628815
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
5.5...15 mm
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


