PHOENIX CONTACT - PHC1628806 M23-5ES198A8LDL CONNETTORE - 1628806

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Kontaktausführung - sonstige
Anzahl der Leistungskontakte - 6
Für Kabelaußendurchmesser - 7.5...17 mm
Anzahl der Datenkontakte - 0
Umgebungstemperatur - -40...105 °C
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
1 kg CO₂-Äquivalent
EAN
4055626618944
Artikelnummer
PHC1628806
Herstellernummer
1628806
Hersteller
PHC
Kontaktausführung:
sonstige
Anzahl der Leistungskontakte:
6
Für Kabelaußendurchmesser:
7.5...17 mm
Anzahl der Datenkontakte:
0
Umgebungstemperatur:
-40...105 °C
Bemessungsspannung:
630 V
Art der Verriegelung:
sonstige
Mit Schutzleiter:
nein
Min. Anzahl der Steckzyklen:
100
Geschirmt:
nein
Mit Statusanzeige:
nein


